Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399 H M24X90 FEUER VZ Sechskant-Paßschrauben, 10.9, M 24x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-8_AK.JPG
E14399-8_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399 H M24X90 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399 H M24X90 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952752494
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 90.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
90.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8, EN14399 H M24X90 FEUER VZ, 501EN14399 H M24X90 FEUER VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,3386*
€ 9,8607*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 15,7129*
€ 21,2829*
Lager 8670
265
1
€ 4,90*
ab € 20,075*
€ 26,955*
1 Tag
186
1
€ 5,59*
ab € 20,7216*
€ 27,7116*
6 Tage
265
1
€ 5,99*
ab € 20,2804*
€ 28,0118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,955*
€ 32,07645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,575*
€ 31,62425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,325*
€ 30,13675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,115*
€ 28,69685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,955*
€ 27,31645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,075*
€ 23,88925
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.