Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
ART 88091 SPAX St. 5 x120/69 -T20 WIROX, Senkkopf gal Zn VE=S
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 4
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880910190050120
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
0191010501205
EAN/GTIN:
4003530156113
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 5 x 120/69-T20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
St.
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Abmessung:
5x120/69-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.030 KGM
Materialnummer:
88091.019.0050.120
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88091 SPAX Schrauben, Innensechsrund
>
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR
Weitere Suchbegriffe:
spanplattenschraube spax senkkopf t-star
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben 5x120
,
SPAX Schrauben S
,
SPAX Schrauben
,
Senkkopf-Holzschrauben
,
Senkkopfholzschrauben
,
Senkschrauben m. Innensechsrund
,
TORX-Schrauben
,
R 88091 Stahl
,
ART88091
,
5x120/69-T20
,
galZn
,
AM880915120
,
88091.019.0050.120
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,214*
€ 0,274*
Lager 3145
2 Tage
26000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,318*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,67*
€ 29,02*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 28,31*
€ 36,10*
Lager 4682
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,33*
€ 40,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14155* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 0191010350303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0252*
Zubehör
SPAX 0191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0191010400303
ab € 0,02285*
Zubehör
SPAX 0191010400353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
0191010400353
ab € 0,025*
Zubehör
SPAX 0191010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0235*
Zubehör
SPAX 0191010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0191010400453
ab € 0,028*
Zubehör
SPAX 0191010400503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX 0191010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0461*
Zubehör
SPAX 0191010450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0191010450303
ab € 0,02865*
Zubehör
SPAX 0191010450353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0286*
Zubehör
SPAX 0191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
0191010450403
ab € 0,03445*
Zubehör
SPAX 0191010450453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0338*
Zubehör
SPAX 0191010450503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0191010450503
ab € 0,04305*
Zubehör
SPAX 0191010450603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0565*
Zubehör
SPAX 0191010450703 Schraube/Bolzen 70 mm
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0643*
Zubehör
SPAX 0191010500503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0399*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen