| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881320300030000 Herst.-Nr.: 1206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 3 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88132 | Werkstoff: | Stahl vergütet | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | NL3 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.040 KGM | Materialnummer: | 88132.030.0030.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,00* | ab € 0,1739* | € 0,2239* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | € 9,00* | ab € 0,1966* | € 0,2466* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,2061* | € 0,2661* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2025* | € 0,2684* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,215* | € 0,275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 49,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|