| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229123 Herst.-Nr.: 10104990 EAN/GTIN: 4051426669520 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 3 Sta zinklamellenb. 200St NORD-LOCK Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88132 geklebt | Hauptmerkmal: | NL 3 | Ausführung: | Stahl vergütet zinklamellenbeschichtet | Artikellangtext: | Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 3 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88132.030· Normart REYHER-Artikel 88132· Oberfläche zinklamellenbesch. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,00* | ab € 0,1872* | € 0,2372* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 9,00* | ab € 0,1966* | € 0,2566* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,2061* | € 0,2661* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2004* | € 0,2663* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,215* | € 0,275* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,215* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|