Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 SP SS A 4 100 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000229193
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10067860
EAN/GTIN:
     4043952785706
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88132 geklebt
Hauptmerkmal:
NL 14 SP SS
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 14 SP SS VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 14mm· Form SP· Gruppencode 88132.945· Normart REYHER-Artikel 88132· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,2828*
€ 3,9828*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,3857*
€ 4,1157*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,19*
Lager 8760
100
100
Frei Haus
ab € 3,5559*
€ 4,3159*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,5659*
€ 4,3159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3159*
€ 5,13592
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5559*
€ 4,23152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 431,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440140000
ab € 1,5454*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340140000
ab € 0,9405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.