Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88582 FISCHER-Bolzen A 4 FBN II 10/ 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 88582 FISCHER-Bolzen A 4 FBN II 10/ 30 A 4 VE=S
ART 88582 FISCHER-Bolzen A 4 FBN II 10/ 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885829420100030
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507560
EAN/GTIN:
     4048962087437
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88582 A 4 FBN II FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheibe - Abmessung: FBN II 10/ 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88582
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
FBN II
Abmessung:
FBNII10/30
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.534 KGM
Materialnummer:
88582.942.0100.030
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen a4, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Schwerlastdübel, R 88582 A 4, ART88582, FBNII10/30, AM885821030, 88582.942.0100.030
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 2,2488*
€ 2,7488*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,502*
€ 3,032*
2 Tage
500
50
Frei Haus
ab € 2,566*
€ 3,126*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 3,2481*
€ 3,2481*
Lager 4
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,6878*
€ 3,2578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2578*
€ 3,87678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6878*
€ 3,19848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 162,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.