Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker R 88582 FBN II 10/30 A 4 50 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231657
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885829420100030
EAN/GTIN:
     4048962087437
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88582 A 4 FBN II FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip · Mutter und Scheibe - Abmessung: FBN II 10/ 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88582.942 · Länge: 30mm · Normart: REYHER-Artikel 88582
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Material:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
FBN II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheib
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen a4, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 2,2488*
€ 2,7488*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,502*
€ 3,032*
2 Tage
500
50
Frei Haus
ab € 2,566*
€ 3,126*
Lager 4BULW
245
50
€ 5,59*
ab € 3,2481*
€ 3,2481*
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,6878*
€ 3,2578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2481*
€ 3,86524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 162,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.