| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1008635 Herst.-Nr.: 83310-011 EAN/GTIN: 4013251807409 |
| |
|
| | |
| Jokey Medikamentenschrank STANDARD, weiß Verstellbare Schrankeinlagen und Türablageschalen, Grünkreuz-Aufkleber, Schloss Masse ( B / H / T ): 31,5 cm / 42,0 cm / 15,0 cm" - Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Spiegel-Schrank, Spiegelschrank, arzneimittelschrank, Medikamentenschränke, Schrank, Allzweckschrank, Schränke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,38* | € 32,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,67* | € 33,06* | | | | Lager 400 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,81* | € 33,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,65* | € 34,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,92* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|