| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-325943 Herst.-Nr.: 4013251807409 EAN/GTIN: 4013251807409 |
| |
|
| | |
| Medikamentenschrank, weiß • Material: Kunststoff-Gehäuse • Ausstattung: mit 1 Tür (inkl. Schloss), Türablageschalen und Grünkreuz-Aufkleber Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Höhe: | 420 mm | Breite: | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Spiegel-Schrank, Spiegelschrank, arzneimittelschrank, Medikamentenschrank 1-tü,weiß,B31,5xH42xT15cm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,38* | € 32,81* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,67* | € 33,06* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,81* | € 33,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,65* | € 34,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,92* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|