Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex transparent
Pattex transparent
Pattex transparent
Pattex transparent
Pattex transparent
Pattex transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1013110
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PXT3C
EAN/GTIN:
     4015000072397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff

Pattex transparent


Pattex Transparent
Kontaktkleber, glasklar, universell, Pattex transparent ist ein lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber. Pattex transparent eignet sich zur Klebung von Holzwerkstoffen, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffe, Papier, Pappe u.v.a. Besonders hohe Festigkeiten werden bei der Klebung unterschiedlicher Hart- und Weichkunststoffe (Hart- und Weich-PVC, ABS, Polystyrol, Plexiglas usw.) erzielt. Auch für sichtbare Klebfugen, transparente Materialien geeignet.

Temperaturbeständig bis +70°C.
Ausführung: 650 g PXT 6
- Inhalt: 650 g

Ausführung PXT3C 650g



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kontaktkleber henkel, folienkleber, Pattex-Transparenter-Kontaktklebstoff, Pattex, transparent, Transparenter-Kontaktklebstoff, Pattex-Kontaktkleber, kompakt, Sofortkleber, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Pattex-Transparenter-Kontakkleber, Kleber, Pattex-Klebstoff, Klebepistole, Transparenter-Kontakkleber, Stabilit, Express, Pattex-Kleber, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Dose
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 15,63*
8 Tage
242
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 15,73*
5 Tage
179
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,92*
€ 15,85*
3 Tage
210
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 16,38*
Lager 400
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PXT1C
ab € 3,22*
Ähnlich
Henkel
PXT2C
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.