Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchklemme
Ideal Schlauchklemme
Artikel-Nr.:
     400-1019165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6202018166
EAN/GTIN:
     4032104002402
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen

Ideal Schlauchklemme


IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W1

Eigenschaften:
•Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)
•Schlauchschonende Befestigungstechnik
•Arrondierte Bandkanten
•Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
•Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
•Sechskant SW 7 mm
•Kreuzschlitz
- Bandbreite: 9 mm

Bandbreite 9mm
Spannbereich 10-16mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewinde-schellen w1 10-16mm, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, Ideal-Schlauchschelle, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1731
100
€ 6,90*
ab € 0,2606*
€ 0,3506*
1 Tag
1731
100
Frei Haus
ab € 0,2859*
€ 0,3815*
4 Tage
1715
1
€ 4,79*
ab € 0,2622*
€ 0,4122*
3 Tage
2301
1
€ 4,30*
ab € 0,2701*
€ 0,4359*
Lager 400
1647
1
€ 4,95*
ab € 44,84*
€ 57,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.