Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanreissschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanreissschutz
Spanreissschutz
Artikel-Nr.:
     400-1040034
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010079
EAN/GTIN:
     3165140006651
Suchbegriffe:
Spanreißschutz
spanreißschutz bosch
spanreißschutz

Spanreissschutz


Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Der Spanreißschutz passt an Stichsägen. Passend zu: GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE.
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,017 kg, - Höhe: 0,5, - Länge: 17
25 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Länge:
17
Breite:
5,5
Höhe:
0,5
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,81*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,598*
€ 0,828*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,86*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,632*
€ 0,872*
Lager 400
11
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603012000
ab € 46,89*
Sonstiges
Bosch
0603012002
ab € 80,47*
Sonstiges
Bosch
0603011100
ab € 60,02*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,64*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,60*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 73,21*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 80,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.