Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Stichsäge
>
Akkustichsäge
>
Artikel
Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0603012000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0603012000
EAN/GTIN:
4053423229912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge 18v
akku stichsäge
Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70. Das einfache Design ist ideal für Einsteiger und alle Schnittarten in dünneren Materialien. Alles im Griff – einfache Bedienung mit nur einem Schalter. Sägt Holz bis zur Schnitttiefe von 70 mm, perfekt z. B. für Laminatböden. Kontrolliertes Sägen dank Geschwindigkeitsregulierung für Sanftanlauf und variable Drehzahl. Gerade und kurvige Schnitte in Holz, Kunststoff und Metall. SDS-System für schnellen und mühelosen Sägeblattwechsel. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2600 1/min
Schnitttiefe in Holz:
70 mm
Mit Ladegerät:
false
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
15 mm
Akkukapazität:
0.0 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
2.0 m/s²
Länge:
235 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
195 mm
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2600 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2600 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Stahl:
6 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
15 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch-SDS:
nein
Bosch Low Vibration:
nein
Bosch Electronic:
nein
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
nein
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
2.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
235 x 80 x 195 mm
Gewicht:
1.300 kg
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Maschinengewicht mit Akku:
1.7 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
302 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
228 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
302 x 95 x 228 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Das einfache Design ist ideal für Einsteiger und alle Schnittarten in dünneren Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Alles im Griff - einfache Bedienung mit nur einem Schalter | Sägt Holz bis zur Schnitttiefe von 70 mm, perfekt z. B. für Laminatböden | Kontrolliertes Sägen dank Geschwindigkeitsregulierung für Sanftanlauf und variable Drehzahl | Gerade und kurvige Schnitte in Holz, Kunststoff und Metall | SDS-System für schnellen und mühelosen Sägeblattwechsel
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Titel:
Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70
Lieferumfang:
1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)** | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Karton
SOL Date:
15.09.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.12.2021
Bruttogewicht:
1,802 kg
Nettogewicht:
1,311 kg
Volumen:
6,555 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Elektrowerkzeuge
>
Sägen
>
Stichsägen
Weitere Suchbegriffe:
akku-stichsäge ohne akku
,
Stichsäge (Akku)
,
Stichsäge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
10-tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal and Wood
Bosch
2607010630
ab € 5,57*
Sonstiges
30-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal
Bosch
2607010903
ab € 14,73*
Sonstiges
40-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal
Bosch
2607010904
ab € 26,16*
Sonstiges
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8
Bosch
06033E1000
ab € 80,00*
Sonstiges
Akku-Stichsäge UniversalSaw 18V-100
Bosch
0603011100
ab € 60,27*
Sonstiges
Akku-Säge AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Technologie
Bosch
06033D5100
ab € 108,70*
Sonstiges
Akku-Säge AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Technologie, 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku
Bosch
06033D5101
ab € 139,26*
Sonstiges
Bosch 2609256746
Bosch
2 609 256 746
ab € 7,18*
Sonstiges
Stichsäge PST 700 E
Bosch
06033A0000
ab € 57,93*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 101 B Clean for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608630030
ab € 3,62*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608630808
ab € 0,54334*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608631013
ab € 3,84*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608630040
ab € 0,74*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 301 CD Clean for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608637590
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen