Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Stichsägeblätter T 144 DF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Stichsägeblätter T 144 DF
25 Stichsägeblätter T 144 DF
Artikel-Nr.:
     400-1040326
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634990
EAN/GTIN:
     3165140127738
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

25 Stichsägeblätter T 144 DF


Das T 144 DF Speed für Hard Holz Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Dieses Produkt verfügt über eine große progressive Zahnteilung (4-5,2 mm) und schneidet eine Vielzahl an Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4-5,2, Einsatzbereiche: Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete, Progressiv, Typ: T 144 DF
- Breite: 4, - Gewicht: 0,157 kg, - Höhe: 1, - Länge: 12





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,157 kg
Länge:
12
Breite:
4
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 36,38*
6 Tage
52
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,87*
€ 36,57*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,01*
€ 36,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,07*
€ 37,03*
Lager 400
52
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 56,72*
€ 71,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,63*
€ 85,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,79*
€ 83,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,70*
€ 72,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,43*
€ 70,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,72*
€ 67,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 56,72* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,84*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 5,16*
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 4,06*
Ähnlich
Bosch
2608634774
ab € 79,20*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.