Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1132360 Herst.-Nr.: 618121000 EAN/GTIN: 4007430087805 |
| |
|
| | |
| Klebepistole KE 3000 Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc. Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet Exakte Dosierung durch mechanischen Klebervorschub Optimale Verarbeitung des Klebers durch PTC-Heizelement für konstante Temperatur Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss Lieferumfang Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent) - Aufheizzeit: ca. 6 min, - Kabellänge: 1.9 m, - Klebeleistung: 18 g/min Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,95 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 34,43* | € 45,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,23* | € 53,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,10* | € 85,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,82* | € 85,18* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,49* | € 118,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|