Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Rad RolaNabe 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Rad RolaNabe 58mm
Vollgummi-Rad RolaNabe 58mm
Artikel-Nr.:
     400-1140068
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     710202
EAN/GTIN:
     4002350510662
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad

Vollgummi-Rad RolaNabe 58mm


Standard-Vollgummirad mit Stahlfelge
Material: schwarzer Vollgummireifen auf verzinkter Stahlblechfelge
Lagerart: Rollenlager
Technische Daten:
Raddurchmesser: 160 mm
Radbreite: 40 mm
Bohrung: 20 mm
Nabenlänge: 58 mm
Tragkraft: 150 kg
- Bohrung: 20 mm, - Material: schwarzer Vollgummireifen auf verzinkter Stahlblechfelge

Größe 160x40x20 mm
Nabe 58 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,06 kg
Material:
schwarzer Vollgummireifen auf verzinkter Stahlblechfelge
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Ersatzrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 8,00*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,72*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.