Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaldübel UX
Universaldübel UX
Universaldübel UX
Universaldübel UX
Artikel-Nr.:
     400-1197213
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77848
EAN/GTIN:
     4006209778487
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel

Universaldübel UX


Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Durchsteckmontage geeignet.

- Bohrernenndurchmesser 10 mm
- Dübellänge 60 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand Nein
- Farbe grau
- Ausführung ohne Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Min. Bohrlochtiefe 75 mm/Min. Plattendicke 12,5 mm/Min. Verankerungstiefe 60 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 6 - 8 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Bohrernenndurchmesser: 10 mm

Maße 10x60mm
Menge 6 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,024 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,87*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 2,92*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,15*
2 Tage
30
5
€ 7,99*
ab € 2,16*
€ 3,18*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
77851
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77855
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077846
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077847
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077854
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077849
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
77850
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077852
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
077853
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.