Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stichsägeblätter T 344 DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Stichsägeblätter T 344 DP
3 Stichsägeblätter T 344 DP
Artikel-Nr.:
     400-1198706
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A32
EAN/GTIN:
     3165140264150
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

3 Stichsägeblätter T 344 DP


Das T 344 DP Precision für Holz Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) und einer großen Länge (152 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von bis zu 100 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 152, Zahnteilung [mm]: 4,0, Einsatzbereiche: dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Typ: T 344 DP
- Breite: 8, - Gewicht: 0,046 kg, - Höhe: 0,4, - Länge: 22





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,046 kg
Länge:
22
Breite:
8
Höhe:
0,4
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,53*
€ 5,46*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,65*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,66*
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 5,90*
Lager 400
200
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 1,04*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,12*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,75*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,25*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 6,00*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.