Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Fräseinrichtung PF 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohr- und Fräseinrichtung PF 230
Bohr- und Fräseinrichtung PF 230
Artikel-Nr.:
     400-1226614
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24104
EAN/GTIN:
     4006274241046
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Bohr- und Fräseinrichtung PF 230


Die Bohr- und Fräseinrichtung PF 230 von PROXXON macht aus Ihrer Drehmaschine PD 250/E oder PD 400 ein komplettes Bearbeitungszentrum. Inklusive Säule (35 x 400 mm), Anbauflansch und Befestigungsschrauben (plangefräste Fläche ist an der PD 250/E und PD 400 vorhanden). An Stelle des Stahlhalters wird ein dazu gehörender Nutentisch (110 x 70 mm, mit drei T-Nuten 12 x 6 x 5 mm) auf dem Oberschlitten fixiert. Die Drehmaschine ersetzt nun den Koordinatentisch (Verstellung über Längsvorschub und Querschlitten). Bohrkopf um 360° schwenkbar (mit Gradeinteilung). Pinole mit Bohrtiefenanzeige durch Skalenring am Bohrhebel (1 Teilstrich = 1 mm). Durchzugskräftiger PM-Motor. Das Poly-V-Riemengetriebe sorgt für hohes Drehmoment vor allem im unteren Drehzahlbereich. Werkzeugaufnahme durch Spannzangen (3 Stück inklusive: 6, 8 und 10 mm).

Technische Daten:
- Inkl. Pinole mit Bohrtiefenanzeige
- Bohrkopf um 360° schwenkbar
- 230 V. 140 W. 50/60 Hz.
- Spindeldrehzahlen 280 - 550 - 870 - 1.200 - 1.500 -und 2.200/min.
- Poly-V-Riemengetriebe
- Gewicht: 8,366 kg
Bohrkopf, Säule, Anbauflansch, Befestigungsschrauben, Nutentisch, 3 Spannzangen




Weitere Informationen:
Gewicht:
8,366 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 492,88*
€ 561,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,37*
€ 564,35*
Frei Haus
ab € 540,78*
€ 610,58*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,22*
€ 627,30*
Frei Haus
ab € 546,17*
€ 655,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,30*
€ 746,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,33*
€ 735,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,48*
€ 687,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,84*
€ 676,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,22*
€ 661,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24110
ab € 14,35*
Zubehör
Proxxon
24255
ab € 55,56*
Zubehör
Proxxon
24257
ab € 31,04*
Zubehör
Proxxon
24 140
ab € 68,87*
Zubehör
Proxxon
24106
ab € 232,82*
Zubehör
Proxxon
24256
ab € 14,10*
Zubehör
Proxxon
24 260
ab € 30,20*
Zubehör
Proxxon
24 144
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.