| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226703 Herst.-Nr.: 28192 EAN/GTIN: 4006274281929 |
| |
|
| | |
| HEISSKLEBEPISTOLE HKP 220 Schnelles, zuverlässiges Kleben von Metall, Holz, Kunststoff (auch Plexiglas), Glas, Keramik, Steingut, Pappe, Leder, Schaumstoffen und Textilien. Der Kleber bindet nach ca. 2 Minuten ab. Bis dahin sind Sitzkorrekturen möglich (Vorteil gegenüber Sekundenklebern). 7 mm-Ministicks eignen sich besonders für feine Arbeiten (Modellbau, Spielzeugherstellung, Trockenblumen, Schmuckherstellung). Gefühlvoller mechanischer Vorschub. Integrierte Abstelleinrichtung. Kurze Anheizzeit. - Gewicht: 0,279 kg Heißklebepistole, 4 Klebesticks, 3 Wechseldüsen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,279 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,77* | € 19,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,95* | € 19,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 14,42* | € 19,92* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 16,52* | € 22,00* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|