Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME Waldarbeiterstifel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME Waldarbeiterstifel
ULME Waldarbeiterstifel
Artikel-Nr.:
     400-1251245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2220253046
EAN/GTIN:
     4025888026740
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ULME Waldarbeiterstifel


Forst-Gummistiefel »Ulme«

Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E
Ausführung:
•FPA-anerkannt
•Schnittschutzeinlage
•Weiches, nachstellbares Schaftende
•Verstärkter, stabiler Fersenschutz
•Reflektor an der Ferse
•Schafthöhe: ca. 37 cm
Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
- Größe: 46

Größe Gr. 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,84 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,25*
€ 70,74*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,65*
€ 71,29*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 63,20*
€ 75,36*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 63,17*
€ 75,43*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 93,31*
€ 109,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,49*
€ 130,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,96*
€ 129,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,30*
€ 122,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,50*
€ 119,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,31*
€ 111,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,39*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 59,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 59,57*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 57,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,38*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.