Universaldübel UX R mit Rand
Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage.
- Bohrernenndurchmesser 8 mm
- Dübellänge 50 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand
- Farbe grau
- Ausführung ohne Schraube
- Baustoff ungerissener Beton
- Verpackungsvariante Faltschachtel
- Min. Bohrlochtiefe 60 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 4,5 - 6 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Bohrernenndurchmesser: 10 mm
Maße 8x50mm
Ausführung ohne Zubehör
Menge 50 Stück