Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1334252 Herst.-Nr.: 62607 EAN/GTIN: 4006209626078 |
| |
|
| | |
| Schwerlastanker Der fischer Schwerlastanker TA M ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton. - Bohrernenndurchmesser 10 mm - Dübellänge 49 mm - Material galvanisch verzinkter Stahl - Verpackungsvariante Faltschachtel - Gewinde M6 mm - Gewinde M6 - Min. Bohrlochtiefe 65 mm - Verankerungstiefe 40 mm - Profi / DIY Profi - VDS-Zulassung Ja - Reale Inhaltsmenge 4 EA - net_weight 46.20 GRM - Ausführung TAM 6 N Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,046 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,47* | € 5,74* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,82* | € 6,19* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 6,21* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|