Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1334254 Herst.-Nr.: 62920 EAN/GTIN: 4006209629208 |
| |
|
| | |
| Schwerlastanker Der fischer Schwerlastanker TA M ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton. - Bohrernenndurchmesser 15 mm - Dübellänge 69 mm - Material galvanisch verzinkter Stahl - Gewinde M10 mm - Gewinde M10 - Min. Bohrlochtiefe 90 mm - Verankerungstiefe 55 mm - Profi / DIY DIY - VDS-Zulassung Ja - Reale Inhaltsmenge 1 EA - net_weight 33.00 GRM - Ausführung TAM 10 N Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,033 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,40* | ab € 2,32* | € 2,98* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,13* | € 3,16* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,40* | ab € 2,51* | € 3,23* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,74* | € 3,35* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|