Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1334270 Herst.-Nr.: 94249 EAN/GTIN: 4006209942499 |
| |
|
| | |
| Universaldübel UX RH, 4 Stück Der fischer UniversalDübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Rundhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer UniversalDübel UX mit Rundhaken können zum Beispiel Leuchten und abgehängten Gegenständen befestigt werden. - Bohrernenndurchmesser 8 mm - Dübellänge 50 mm - Ausführung UniversalDübel - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatten und Gipskarton - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Farbe grau - Ausführung mit Haken - Baustoff ungerissener Beton - Verpackungsvariante Blisterkarte - Max. Dicke des Anbauteils 32 mm/Min. Bohrlochtiefe 60 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm/Min. Verankerungstiefe 50 mm - Profi / DIY DIY Maße 8x50mm Ausführung mit Rundhaken Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,078 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,79* | € 2,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,78* | € 3,12* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,15* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 2,16* | € 3,18* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|