Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX R S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universaldübel UX R S
Universaldübel UX R S
Universaldübel UX R S
Universaldübel UX R S
Artikel-Nr.:
     400-1334277
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77863
EAN/GTIN:
     4006209778630
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel

Universaldübel UX R S


Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.

- Bohrernenndurchmesser 10 mm
- Dübellänge 60 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatten und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Farbe grau
- Antrieb Sechskant
- Ausführung mit Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Max. Dicke des Anbauteils 15 mm/Min. Bohrlochtiefe 75 mm/Min. Plattendicke 12,5 mm/Min. Verankerungstiefe 60 mm
- Schraubenabmessung 8 x 80 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Profi / DIY DIY


Maße 10x60mm
Ausführung 6-kant-Schraube
Menge 4 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,115 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,74*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,86*
1
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 2,89*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,14*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.