Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1389290 Herst.-Nr.: 91424 EAN/GTIN: 4006209914243 |
| |
|
| | |
| Spiegelbefestigung SPBE Die fischer Spiegelbefestigung SPBE K beinhaltet verchromte Spiegelhalterunter- und oberklammern mit Korkauflage zur Verhinderung von Kontaktkorrosion zwischen Spiegel und Halteklammer. Befestigung mittels UniversalDübel UX 6 und passenden Schrauben für einen sicheren Halt in allen Baustoffen. - Antrieb PZ2 - Bohrernenndurchmesser 6 mm - Dübellänge 35 mm - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Farbe grau - Ausführung mit Schraube - Verpackungsvariante Blisterkarte - Max. Dicke des Anbauteils 5 mm/Min. Bohrlochtiefe 50 mm/Min. Einschraubtiefe 40 mm - Schraubendurchmesser 4,5 mm - Schraubenlänge 45 mm - Spanplatten-/Holzschrauben 4,5 x 45 mm - Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff - Profi / DIY DIY Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,057 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,36* | € 3,31* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 3,49* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,55* | € 3,56* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,56* | € 3,58* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|