Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX R S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universaldübel UX R S
Universaldübel UX R S
Universaldübel UX R S
Universaldübel UX R S
Artikel-Nr.:
     400-1389312
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94760
EAN/GTIN:
     4006209947609
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel

Universaldübel UX R S


Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.

- Antrieb PZ2
- Bohrernenndurchmesser 8 mm
- Dübellänge 50 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Farbe grau
- Antrieb Kreuzschlitz PZ
- Ausführung mit Rand und Schraube
- Baustoff ungerissener Beton
- Verpackungsvariante Faltschachtel
- Max. Dicke des Anbauteils 10 mm/Min. Bohrlochtiefe 70 mm/Min. Einschraubtiefe 55 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm/Min. Verankerungstiefe 50 mm
- Schraubenabmessung 5,0 x 65 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 5,0 x 65 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- 3DCAD Ja
- Profi / DIY Profi, Profi / DIY DIY
- Bohrernenndurchmesser: 10 mm

Maße 8x50mm
Ausführung Spanplattenschraube
Menge 25 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,206 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,284*
€ 0,424*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2974*
€ 0,4474*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30973*
€ 0,45973*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3189*
€ 0,4789*
Lager 400
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.