Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1392659 Herst.-Nr.: 77890 EAN/GTIN: 4006209778906 |
| |
|
| | |
| Universaldübel UX Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. - Bohrernenndurchmesser 6 mm - Dübellänge 50 mm - Ausführung UniversalDübel - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Mit Rand Nein - Farbe grau - Ausführung ohne Schraube - Verpackungsvariante Faltschachtel - Min. Bohrlochtiefe 60 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm - Spanplatten-/Holzschrauben 4 - 5 mm - Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff Maße 6x50mm Menge 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,072 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0677* | € 0,101* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0733* | € 0,102* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0751* | € 0,1046* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0765* | € 0,1068* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,12* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|