| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1393493 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4103810211331 EAN/GTIN: 4103810211331 |
| |
|
| | |
| Kraftstoffkanister 10l Nr.21133 Pressol Kunststoff-Kraftstoffkanister •Polyethylen (HD-PE) •Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen •Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt •TÜV-geprüft, mit UN/BAM-Zulassung •Für alle Kraftstoffarten geeignet Lieferung: Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Fettpresse, Kraftstoff-Kanister, Benzin-Kanister, QR4030042, Zerstäuber, Kunststoff-Kraftstoffkanister, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Kanister, Kraft-Stoffkanister, Kunststoff-Benzinkanister, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,79* | € 11,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,91* | € 11,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,51* | € 11,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,24* | € 11,56* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,01* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|