Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX R mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universaldübel UX R mit Rand
Universaldübel UX R mit Rand
Universaldübel UX R mit Rand
Universaldübel UX R mit Rand
Artikel-Nr.:
     400-1394094
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77852
EAN/GTIN:
     4006209778524
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel

Universaldübel UX R mit Rand


Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage.

- Bohrernenndurchmesser 6 mm
- Dübellänge 50 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand
- Farbe grau
- Ausführung ohne Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Min. Bohrlochtiefe 60 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm/Min. Verankerungstiefe 50 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 4 - 5 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Bohrernenndurchmesser: 10 mm

Maße 6x50mm
Ausführung ohne Zubehör
Menge 20 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,026 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,59*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,05*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,14*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,18*
€ 3,16*
Lager 400
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.