| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401851 Herst.-Nr.: 23822 EAN/GTIN: 4006274238220 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüsselsatz, 21-teilig Der Ring-Maulschlüsselsatz von PROXXON wird übersichtlich verpackt im stabilen Karton geliefert. Komplett für Größen 6 - 32 mm. Mit aufwendiger Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher, als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Gewerblich voll nutzbar! Technische Daten:- Dauerhafte Laserbeschriftung mit großen und deutlich lesbaren Schlüsselweiten. - Messtoleranzen und Drehmomentwerte sind besser als von DIN/ISO gefordert - 21 Schlüssel im Karton (Größen 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 und 32 mm) - Gewicht: 3,673 kg 21 Ring-Maulschlüssel (Größen 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 und 32 mm) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,673 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,43* | € 89,72* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,85* | € 90,16* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 74,72* | € 93,76* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,83* | € 102,07* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 92,22* | € 113,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 74,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|