| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675751 Herst.-Nr.: 23822 EAN/GTIN: 4006274238220 |
| |
|
| | |
| Der Ring-Maulschlüsselsatz von PROXXON wird übersichtlich verpackt im stabilen Karton geliefert. Komplett für Größen 6 - 32 mm. Mit aufwendiger Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher, als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Gewerblich voll nutzbar! 21 Schlüssel im Karton (Größen 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 und 32 mm) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Lösen und Festziehen von Muttern und Schrauben | Material: | Chrom-Vanadium Stahl (2x vernickelt, 1x verchromt) | Verpackungsinhalt: | 21 Ring-Maulschlüssel (Größen 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 und 32 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,28* | € 89,58* | | | | Lager 6922 | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,91* | € 89,99* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,41* | € 94,25* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,19* | € 101,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 92,16* | € 113,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|