Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzkissen Design Rio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen Design Rio
Sitzkissen Design Rio
Sitzkissen Design Rio
Artikel-Nr.:
     400-1440291
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     707
EAN/GTIN:
     4021093307070
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Gesäßkissen
Sitzkissen
Garten-Sitzkissen

Sitzkissen Design Rio


Sesselpolster
- Wendeauflagen mit Stoffhaltebändern
- Kissenstärke: ca. 6cm
- Kissenmaße: ca. 42x42 cm (BxT)
Materialien: 100% Baumwolle
Bei der Bestellung im Kommentarfeld BITTE das Dessin angeben!!!
Bild 1: Dessin Bozen
Bild 2: Dessin Faro grün
Bild 3: Dessin Rio bordeaux
- Breite: 42, - Gewicht: 0,4 kg, - Höhe: 6, - Länge: 42





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
42
Breite:
42
Höhe:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.