Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladen-Gurtführung STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Rolladen-Gurtführung STANDARD
Artikel-Nr.:
     400-1448907
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51000
EAN/GTIN:
     4003971510000
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Rolladen-Gurtführung STANDARD


Mit der Gurtführung STANDARD wird der Rolladengurt sauber über zwei Leitrollen aus der Wand geführt. Das schlichte, aber solide Design fügt sich in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Für die Montage ist es wichtig zu wissen, dass der Rolladengurt durch die Gurtführung hindurch gesteckt werden muss und es somit notwendig ist, den Rolladengurt auszubauen.

Die Gurtführung STANDARD ist für das Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 18-23 mm ausgelegt und hat einen Lochabstand von 45 mm. Die Gurtführung wird auf der Wand mit zwei Schrauben montiert.

Technische Daten

Rolladensystem: Maxi
Gurtbreite: 18-23 mm
Lochabstand: 45 mm
Maße (B x H x T): 32 x 85 x 20 mm
Farbe: Weiß
Montage: Schraub-Montage
Material Leitrollen: Kunststoff
Material Halterung: Stahl, verzinkt
- Breite: 32, - Gewicht: 0,004 kg, - Höhe: 85
1 x Gurtführung STANDARD
Ausführung Maxi, 45 mm, weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Breite:
32
Höhe:
85
Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Schellenberg Gurtführung Standard, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 51000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 1,49*
€ 2,41*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,67*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.