Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung STANDARD Maxi, 45 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-51000
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51000
EAN/GTIN:
     4003971510000
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Mit der Gurtführung STANDARD wird der Rolladengurt sauber über zwei Leitrollen aus der Wand geführt. Das schlichte, aber solide Design fügt sich in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Für die Montage ist es wichtig zu wissen, dass der Rolladengurt durch die Gurtführung hindurch gesteckt werden muss und es somit notwendig ist, den Rolladengurt auszubauen.

Die Gurtführung STANDARD ist für das Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 18-23 mm ausgelegt und hat einen Lochabstand von 45 mm. Die Gurtführung wird auf der Wand mit zwei Schrauben montiert.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Gurtbreite: 18-23 mm
  • Lochabstand: 45 mm
  • Maße (B x H x T): 32 x 85 x 20 mm
  • Farbe: Weiß
  • Montage: Schraub-Montage
  • Material Leitrollen: Kunststoff
  • Material Halterung: Stahl, verzinkt

Lieferumfang

  • 1 x Gurtführung STANDARD
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,004 kg
Artikel-Breite:
32 mm
Artikel-Höhe:
85 mm
Artikel-Tiefe:
20 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Schellenberg Gurtführung Standard, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 51000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 902
unbekannt
€ 6,30*
ab € 1,49*
€ 2,42*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,67*
Preise: Lager 902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 902
Versand: Lager 902
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.