Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelsetzer Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dübelsetzer Bosch
Dübelsetzer Bosch
Artikel-Nr.:
     400-1469331
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000546
EAN/GTIN:
     3165140085366
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Dübelsetzer Bosch


Mit dem Dübelsetzer ist es ganz einfach, Dübellöcher anzufertigen. Er ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Markierung, durch die das Setzen ganz einfach wird. Der Dübelsetzer ist aus Werkzeugstahl gefertigt. Durchmesser mm: 10
- Breite: 6, - Durchmesser mm: 10, - Gewicht: 0,028 kg, - Höhe: 1, - Länge: 12,5

Durchmesser 10 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,028 kg
Länge:
12,5
Breite:
6
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, Dübelsetzer-Set
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,503*
€ 0,6438*
9 Tage
20
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4875*
€ 0,6975*
24 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,495*
€ 0,705*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4675*
€ 0,705*
Lager 400
200
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.