Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, verkehrsorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, verkehrsorange
Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, verkehrsorange
Artikel-Nr.:
     400-1481964
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250014000
EAN/GTIN:
     4260042671286
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, verkehrsorange


Schutzhelm »INAP-Defender-4«

Eigenschaften:
•Mit Schweißband
•Temperaturen bis –30 °C
Ausführung:
•Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
•Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
•Aussparungen im Ohrbereich
•Regenrinne
•Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
•Mit Pinlock-Verschluss
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g
- Farbe: verkehrsorange, - Material: Polyethylen (PE), Ausführung: nach EN 397

Farbe verkehrsorange



Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsorange
Gewicht:
0,34 kg
Material:
Polyethylen (PE), Ausführung: nach EN 397
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm orange, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, BauHelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,97*
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,25*
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,68*
1
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,81*
Lager 400
32
1
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.