Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,verkehrsorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,verkehrsorange
Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,verkehrsorange
Artikel-Nr.:
     4012-134953
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11602009
EAN/GTIN:
     4260042671286
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Defender-4

Ausführung:
• 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
• Mit Schweißband
• Aussparungen im Ohrbereich
• Mit einfachem Pin-Lock-Verschluss
• Seitliche Slots für Gehörschutz
• Bis –30 °C temperaturbeständig
• Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen
Norm: EN 397, Zusatzprüfung FPA anerkannt
Material: Polyethylen (PE)
Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsorange
Herstellerartikelnummer:
11602009
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm orange, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 10165200, Baustellenhelm, Helm, Helme, Kopfschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,97*
Lager 4012
32
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,25*
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,68*
1
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,81*
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 6,03*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.