Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Bremen, Rindnarbenleder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Bremen, Rindnarbenleder, Größe 10
Handschuh Bremen, Rindnarbenleder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     400-1481991
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240059010
EAN/GTIN:
     4018949291102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Handschuh Bremen, Rindnarbenleder, Größe 10


Rindnarblederhandschuh »Bremen«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Universeller Arbeitshandschuh
•Mit hohem Tragekomfort
•Für Innen- und Außenbereiche
•Doppelnähte für hohe Belastungen
•Canvas-Stulpe (reinigungsbeständig)
Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Qualitäts-Rindnarbleder
Stärke: 1,3 mm
Farbe: natur
- Größe: 10, - Norm: EN 420, EN 388
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,32*
3 Tage
12
12
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,35*
5 Tage
192
12
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,47*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,72*
Lager 400
651
12
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,43*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,73*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,56*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.