Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Shenzhen, Nylon, Größe 10, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickhandschuh Shenzhen, Nylon, Größe 10, grau
Strickhandschuh Shenzhen, Nylon, Größe 10, grau
Artikel-Nr.:
     400-1482021
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2239380163
EAN/GTIN:
     4025888153668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh Shenzhen, Nylon, Größe 10, grau


Strickhandschuh »SHENZHEN«

Zulassung/Normen: EN 388:2016, EN 420
EIgenschaften:
•Premium-Qualität
•Gute Passform
•Hoher Tragekomfort
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
Ausführung:
•Feinstrick, nahtlos
•Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: grau
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
924
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,83*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,91008*
5 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,32004*
€ 9,19008*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,92004*
€ 10,01004*
Lager 400
77
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,87008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87008*
€ 16,5054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,19008*
€ 14,5062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,34004*
€ 12,30465
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,8225* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.