Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,2 mm 25-m-Ringe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,2 mm 25-m-Ringe
E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,2 mm 25-m-Ringe
Artikel-Nr.:
     400-1512745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014182
EAN/GTIN:
     4317784014182
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,2 mm 25-m-Ringe


Bindedraht

•Verzinkt
•In Ringen à 25 m
- Länge: 25
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1,2mm, bindedraht, Draht, Betonbindedraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,88*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 2,05*
7 Tage
343
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 2,07*
4 Tage
343
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 2,37*
Lager 400
343
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.