Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m
Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m
Artikel-Nr.:
     400-1513709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013789
EAN/GTIN:
     4317784013789
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m


Bindedraht

•Kunststoffummantelt, RAL 6005 Moosgrün
- Länge: 25
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 2mm, bindedraht, Draht, Betonbindedraht, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,22*
8 Tage
39
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 2,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 2,29*
2 Tage
34
€ 8,50*
ab € 1,61*
€ 2,85*
Lager 400
39
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.