| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1516031 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6206003406 EAN/GTIN: 4260058003552 |
| |
|
| | |
| Kipp-Wandascher Rondo Junior Edelstahl 1 Stück Kipp-Wandascher Rondo •Mit praktischer Kippvorrichtung •Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar - Farbe: Edelstahl, - Höhe: 100 Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Gewicht: | 1 kg | Höhe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Kipp-Wandascher, Ascher, Aschenbescher, Aschenbecher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,44* | € 36,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,74* | € 46,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,17* | € 46,25* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 38,04* | € 46,44* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 69,42* | € 82,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|