Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch HD 30 bar G 9,5mm (3/8") LxG 9,5mm (3/8") L, Länge:5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch HD 30 bar G 9,5mm (3/8") LxG 9,5mm (3/8") L, Länge:5000
Schlauch HD 30 bar G 9,5mm (3/8") LxG 9,5mm (3/8") L, Länge:5000
Artikel-Nr.:
     400-1516987
Herst.-Nr.:
     6204024927
EAN/GTIN:
     4045659097571
Suchbegriffe:
Gummi-Schlauchleitung
Schlauchleitung
Hochdruck-Schlauchleitung
00000000

Schlauch HD 30 bar G 9,5mm (3/8") LxG 9,5mm (3/8") L, Länge:5000


Hochdruck-Schlauchleitung, Gummi, PS 30 bar

•Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen
•Hochdruck-Schlauchleitung aus Gummi
•G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-ÜM, Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

Konformität:
• DVGW-geprüft

Technische Daten:
• Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
• Kältebeständig bis -30 °C






Weitere Informationen:
Gewicht:
1,28 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 38,80*
€ 50,99*
€ 4,90*
ab € 38,23*
€ 52,13*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,90*
€ 52,36*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 41,24*
€ 54,01*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 66,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.