| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518420 Herst.-Nr.: 4317784425667 EAN/GTIN: 4317784425667 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung hoch- fest-hochviskos 50ml Schraubensicherung, hochfest-hochviskos Eigenschaften: •Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet •Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte •Silikonfrei Einsatzbereiche: •Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab Zulassung/Norm: •Mit DVGW-Freigabe Technische Daten: •Handfest nach ca. 20–40 Min. •Viskosität 8.000–15.000mPa.s (25°C) •Max. Gewinde M36 •Spaltfüllvermögen: 0,3mm •Losbrechmoment 20–35Nm •Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,083 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, Klebstoffe, Sichertung, Kleber, Wartungs-Produkt, Flüssigkunsstoff, E-COLL, Schraubenkleber, E-Coll-Schraubensicherung, Instandhaltungs-Produkt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,97* | € 8,24* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 10,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,23* | € 11,11* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,88* | € 13,64* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,81* | € 19,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|