Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägeblatt Elfe Multizahn Nr. 581236 Größe 12


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägeblatt Elfe Multizahn Nr. 581236 Größe 12
Laubsägeblatt Elfe Multizahn Nr. 581236 Größe 12
Artikel-Nr.:
     400-1521606
Herst.-Nr.:
     4010124581275
EAN/GTIN:
     4010124581275
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt

Laubsägeblatt Elfe Multizahn Nr. 581236 Größe 12


Laubsägeblatt ELFE® Multizahn

•Runder Rücken, gehärtet, schwarz
•Neuartige Anordnung der Zähne: entgegengesetzte Zahnpaare, kann in beide Richtungen in die Maschine eingespannt werden
•Sägt sauber, glatt und gratfrei in beide Richtungen durch guten Freischnitt
•Hohe Standzeit
•Speziell für Dekupier- und Feinschnittmaschinen
•Geeignet für Multiplex, Birke, Modellbausperrholz, Balsa, Plexiglas und Kunststoff






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Ersatzsägeblatt für Laubsägen, Sägeblatt für Laubsägen, Zubehör für Laubsägen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,46*
€ 3,75*
1
€ 9,80*
ab € 2,46*
€ 3,75*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,55*
€ 3,88*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,48*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 5,48*
€ 6,52
pro Dutzend
ab 5 Dutzend
€ 5,27*
€ 6,27
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 5,03*
€ 5,99
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 4,82*
€ 5,74
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 4,53*
€ 5,39
pro Dutzend
ab 7500 Dutzend
€ 3,66*
€ 4,36
pro Dutzend
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.