Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 12V 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel 12V 3m
Verlängerungskabel 12V 3m
Artikel-Nr.:
     400-1522078
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     16559
EAN/GTIN:
     4017681165597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Verlängerungskabel 12V 3m


Verlängerungskabel für die Kfz-Bordsteckdose oder im Caravan. Mit diesem praktischen Kabel kann die Zuleitung aller 12V Geräte problemlos verlängert werden, um diese z.B. im hinteren Fußraum, auf den Rücksitzen etc. zu benutzen.


- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 100 g, - Länge: 3
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
100 g
Länge:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 13,39*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 13,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,52*
€ 25,09*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.