Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Verlängerungskabel 12V/10A Länge 2,5m Belastbarkeit Strom max.=10A Verlängerungskabel 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A532631
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16559
EAN/GTIN:
     4017681165597
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Mit diesem praktischen Kabel kann die Zuleitung aller 12V-Geräte problemlos verlängert werden, um diese z.B. im hinteren Fußraum, auf den Rücksitzen etc. zu benutzen.
Features:
Länge 2,5 m
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Belastbarkeit max.:
10 A
Anschluss:
Zigarettenanzünder-Stecker
Anschluss A:
Zigarettenanzünderstecker
Ausgang:
Kupplung
Betriebsspannung:
12 V/DC
Bauart:
Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 13,39*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 13,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,52*
€ 25,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.