Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe Greg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe Greg
Anstoßkappe Greg
Artikel-Nr.:
     400-1539148
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2250067000
EAN/GTIN:
     4025888174229
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

Anstoßkappe Greg


Anstoßkappe »GREG«

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812
Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP
Kopfweite: Individuell einstellbar (53–59 cm)
- Farbe: grau-schwarz, - Material: Baseball-Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe grau



Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Gewicht:
0,21 kg
Material:
Baseball-Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe elysee grau, anstoßkappe elysee, anstoßkappe, Mütze, Kappe, elysee®, Anstosskappe, Mützen, Kappen, Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 20,80*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,68*
€ 20,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 22,05*
7 Tage
277
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 23,07*
Lager 400
275
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.